A B Ενισχυτές AC: 20 , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Υλικό σώματος: Φαινολική , Χρώμα: Μαύρη , Συμβατό με: 6.35 31.8 mm x mm , Υλικό αγωγού: Χαλκός , Τύπος σύνδεσης: Τσακίζω , Τρέχουσα βαθμολογία: 20A , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Αδιάβροχος , Ασφάλεια Διά.: 0.25 " , Μήκος ασφάλειας: 1.25 " , Τύπος ασφάλειας: Γυαλί και κεραμικό , Ασφάλεια UL Class: Η, Κ , Υψος: 0.25 " , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Αξιολόγηση IP: IP54 , Μήκος: 3.22 " , Μέγιστη. Ενισχυτές: 20 , Μέγιστη. Τάση: 250 , Στυλ τοποθέτησης: Στη γραμμή , Αριθμός Πολωνών: 1 , Τύπος Προϊόντος: Ασφαλειοθήκες , Τύπος τερματισμού: Τσακίζω , Τύπος: Αδιάβροχο , Πλάτος: 0.25 "