BUSSMANN FWP-60A Specialty Fuse, High Speed, 700VAC/700VDC, 60A, Cartridge Blade Fuse

Στοιχείο: BD2QLA Μοντέλο: FWP-60A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC700 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating60A
Εκτίμηση τάσης DC700 VDC
Διάμετρος22mm
EAN5027590254755
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος58mm
Αρ. ΣειράFWP_A / Β
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)700 VAC
Τάση (DC)700VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.57

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FWP_A / B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤύπος σώματοςΤιμή
BUSSMANN FWP-100A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100Α200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Fiberglass4.437 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€131.59
BUSSMANN FWP-1000A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000Α200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Fiberglass7.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Fiberglass | AA9QTR 1EP02 FWP-800Α200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Fiberglass6.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€543.26
BUSSMANN FWP-70B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€139.36
BUSSMANN FWP-80B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€289.14
BUSSMANN FWP-90B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€131.59
BUSSMANN FWP-100B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€131.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWP-60A Specialty Fuse, High Speed, 700VAC/700VDC, 60A, Cartridge Blade Fuse