Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWP-1000A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90

BUSSMANN FWP-1000A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1000 A, 250 VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PEK Μοντέλο: FWP-1000ACross Ref: 1EH90
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
€1,874.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος3.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Fps Amps1000
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC
Μήκος7.625 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης700 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤύπος σώματοςΤιμή
BUSSMANN FWP-100A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100Α200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Fiberglass4.437 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€131.59
BUSSMANN FWP-800A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Fiberglass | AA9QTR 1EP02 FWP-800Α200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Fiberglass6.625 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€543.26
BUSSMANN FWP-70B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€139.36
BUSSMANN FWP-80B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€289.14
BUSSMANN FWP-90B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€131.59
BUSSMANN FWP-100B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Κεραμικός4 13 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€131.59
BUSSMANN FWP-125A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 125 A, 250 VAC/DC | AE8QVF 6F426 FWP-125Α200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC-Fiberglass5 3 / 32 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-Μπουλόνι ενεργοποιημένο€381.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWP-1000A Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 1000 A, 250 VAC/DC
€1,874.16 /μονάδα