Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWJ-80A Ασφάλεια 80a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PEJ 1EH88

BUSSMANN FWJ-80A Fuse 80a Fwj 1000vac/800vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PEJ Μοντέλο: FWJ-80ACross Ref: 1EH88
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
€365.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος1.125 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A100P
Fps Amps80
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής25kA στα 1000VAC, 50kA στα 800VDC
Μήκος4 15 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης1000VAC / 800VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FWJ-175A Ασφάλεια 175a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "17525kA στα 1000VAC, 50kA στα 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€494.72
BUSSMANN FWJ-1800A Ασφάλεια 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο3.5 "1800100kA στα 1000 VAC6 13 / 16 "1000 VAC€2,314.55
BUSSMANN FWJ-200A Fuse 200a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "20025kA στα 1000VAC, 50kA στα 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€499.37
BUSSMANN FWJ-20A14F Ασφάλεια 20a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FΚεραμικόςΚυλινδρικές9 / 16 "2025kA στα 1000VAC, 20kA στα 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC€121.24
BUSSMANN FWJ-250A Ασφάλεια 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο2"250100kA στα 1000 VAC5.75 "1000 VAC€455.27
BUSSMANN FWJ-300A Ασφάλεια 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76 FWJ-300ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο2"300100kA στα 1000 VAC5.75 "1000 VAC€856.10
BUSSMANN FWJ-30A14F Ασφάλεια 30a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PEA 1ΕΗ77 FWJ-30A14FΚεραμικόςΚυλινδρικές9 / 16 "3025kA στα 1000VAC, 20kA στα 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC€122.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWJ-80A Fuse 80a Fwj 1000vac/800vdc
€365.75 /μονάδα