Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWJ-300A Ασφάλεια 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76

BUSSMANN FWJ-300A Ασφάλεια 300a Fwj 1000vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PDZ Μοντέλο: FWJ-300ACross Ref: 1EH76
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
€789.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος2"
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A100P
Fps Amps300
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 1000 VAC
Μήκος5.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης1000 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FWJ-175A Ασφάλεια 175a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "17525kA στα 1000VAC, 50kA στα 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€455.96
BUSSMANN FWJ-1800A Ασφάλεια 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο3.5 "1800100kA στα 1000 VAC6 13 / 16 "1000 VAC€2,133.21
BUSSMANN FWJ-200A Fuse 200a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "20025kA στα 1000VAC, 50kA στα 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€460.25
BUSSMANN FWJ-20A14F Ασφάλεια 20a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FΚεραμικόςΚυλινδρικές9 / 16 "2025kA στα 1000VAC, 20kA στα 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC€111.73
BUSSMANN FWJ-250A Ασφάλεια 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο2"250100kA στα 1000 VAC5.75 "1000 VAC€789.04
BUSSMANN FWJ-30A14F Ασφάλεια 30a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PEA 1ΕΗ77 FWJ-30A14FΚεραμικόςΚυλινδρικές9 / 16 "3025kA στα 1000VAC, 20kA στα 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC€112.65
BUSSMANN FWJ-350A Ασφάλεια 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350ΑFiberglassΜπουλόνι ενεργοποιημένο2"350100kA στα 1000 VAC5.75 "1000 VAC€789.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWJ-300A Ασφάλεια 300a Fwj 1000vac
€789.04 /μονάδα