Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWH-.250A6F Specialty Fuse, 250mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9REA Μοντέλο: FWH-.250A6F
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
€14.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating250mA
Διάμετρος6.4mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής50kA
Μήκος31.8mm
Αρ. ΣειράFWH_A6F
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FWH_A6F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤαχύτηταΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FWH-005A6F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Κυλινδρικές---ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση-€60.86
BUSSMANN FWH-020A6F Ασφάλεια υψηλής ειδικότητας, 20 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmΔεν έχει αξιολογηθείΦυσίγγιοBussmann FWH-A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτηταςΥψηλής ΤαχύτηταςΣυνδετήρας€14.39
BUSSMANN FWH-.500A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 500mA, Cartridge Fuse | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 2A, Ασφάλεια φυσιγγίων | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN FWH-010A6F, 10 A, Fast Blow, Διάμετρος 6.4 mm, Μήκος 31.8 mm | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 6.3A, Cartridge Fuse | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Ασφάλειες κασετώνFWH_A6FΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialty Fuse, 12.5 A, Fast Blow, 6.4 mm Διάμετρος, 31.8 mm Μήκος | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Ασφάλεια κασετών-ΚάτοχοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας-Συνδετήρας€14.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWH-.250A6F Specialty Fuse, 250mA
€14.95 /μονάδα