Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-450, 450 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AE8QPK 6F242

BUSSMANN Ασφάλεια FRS-R-450, 450 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QPK Μοντέλο: FRS-R-450Σταυρός: 6F242

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€340.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK5
Διάμετρος2.875 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Fps Amps450
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνU
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC
Μήκος13.375 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.69
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Ασφάλεια, 1-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€19.45
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5Ασφάλεια ηλεκτρικήP600V ACΚυλινδρικές200kA στα 600V AC, 20kA στα 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€19.45
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-15, 15 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€36.54
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-20, 20 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€16.72
BUSSMANN FRS-R-25 Ασφάλεια, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€16.72
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-30, 30 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€35.88
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-60, 60 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60Ασφάλεια ηλεκτρικήQ600V ACΚυλινδρικές200kA στα 600V AC, 20kA στα 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€57.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FRS-R-450, 450 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V
€340.89 /μονάδα