Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWG 1A702

BUSSMANN Ασφάλεια FRS-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TWG Μοντέλο: FRS-R-5Σταυρός: 1A702
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
€19.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΚατηγορία RK5
Συμβατό με1BR, Σειρά R600
Current Rating5A
Εκτίμηση τάσης DC300V DC
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Fps Amps5
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑπόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνP
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600V AC, 20kA στα 300V DC
Μήκος5"
Αρ. ΣειράBussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.69
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FRS-R-5 Class RK5 Fusetron είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τον ευαίσθητο ηλεκτρικό εξοπλισμό από βραχυκυκλώματα και υπερβολικά ρεύματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann FRS-R-5 Κλάσης RK5 έχει ικανότητα διακοπής 200kAIC στα 600VAC και 20kAIC στα 300VDC.
  • Έχει σχεδίαση δύο στοιχείων και το υλικό του αμαξώματος από υαλοβάμβακα συμβάλλει στην αντοχή και την ασφάλειά του.
  • Αυτή η ασφάλεια της σειράς Fusetron FRS-R-5 Class RK5 επιτρέπει την αποτελεσματική απόδοση σε διάφορες ρυθμίσεις, από κυκλώματα κινητήρα έως πίνακες ελέγχου.
  • Έχει κυλινδρικό σχέδιο σώματος για να ταιριάζει σε μπλοκ ασφαλειών με στυλ απόρριψης για να εξασφαλίζεται ασφαλής εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο χαλαρών συνδέσεων.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει συνδέσεις άκρου φερμουάρ που παρέχουν μια κλειστή σύνδεση για τη μείωση του κινδύνου τυχαίας επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη.
  • Έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 5Α.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης της ασφάλειας Bussmann FRS-R-5 Class RK5;

Α. 10 δευτερόλεπτα στο 500 τοις εκατό.

Ε. Τι σημαίνει η Κλάση RK5 όσον αφορά την ασφάλεια;

A. Η ονομασία Κλάσης RK5 υποδεικνύει τα χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης της ασφάλειας. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει καθυστέρηση πριν από το φύσημα όταν υποβάλλεται σε προσωρινή υπερφόρτωση, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές όπως η εκκίνηση του κινητήρα.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ασφαλειών ταχείας δράσης και ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης;

A. Οι ασφάλειες ταχείας δράσης φυσούν γρήγορα όταν υπόκεινται σε υπερβολικά ρεύματα, ενώ οι ασφάλειες χρονοκαθυστέρησης παρέχουν καθυστέρηση πριν καούν. Αυτή η καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση προσωρινών υπερτάσεων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Ασφάλεια, 1-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€19.45
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-15, 15 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€36.54
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-20, 20 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€16.72
BUSSMANN FRS-R-25 Ασφάλεια, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€16.72
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-30, 30 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30Ασφάλεια ηλεκτρικήP-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC5"-600VAC / 300VDC€35.88
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-60, 60 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60Ασφάλεια ηλεκτρικήQ600V ACΚυλινδρικές200kA στα 600V AC, 20kA στα 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€57.66
Ασφάλεια BUSSMANN FRS-R-65, 65 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA9KKD 1DP87 FRS-R-65Ασφάλεια ηλεκτρικήR-Κυλινδρικές200kA στα 600VAC, 20kA στα 300VDC7.875 "-600VAC / 300VDC€119.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FRS-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V
€19.45 /μονάδα