Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FNQ-R-9, 9 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EZM 1CV07

BUSSMANN Ασφάλεια FNQ-R-9, 9 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EZM Μοντέλο: FNQ-R-9Cross Ref: 1CV07
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
€17.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΚατηγορία CC
Συμβατό μεBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, Σειρά OPM-NG
Current Rating9A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Διάμετρος13 / 32 "
EAN5027590449830
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Fps Amps9
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑπόρριψη
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα10.3mm x 38.1mm/ 5AG Midget
Τύπος ασφάλειαςΑσφάλειες κασετών
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600V AC
Μήκος1 1 / 2 "
Αρ. ΣειράBussmann FNQ-R, Littelfuse KLDR, Mersen ATQR
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Μονάδα Βάρος0.320000 ουγκιά
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FNQ-R-9 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Είναι σχεδιασμένο για κυκλώματα ελέγχου στερεάς κατάστασης, μονάδες μεταβλητής συχνότητας και συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος. Αυτή η ασφάλεια προστατεύει από καταστάσεις υπερβολικού ρεύματος, αποτρέποντας τη ζημιά σε εξαρτήματα σε κρίσιμα συστήματα. Αυτή η ασφάλεια εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία σε βιομηχανικά μηχανήματα, χειριστήρια κινητήρα και συστήματα αυτοματισμού, όπου η ακριβής προστασία του κυκλώματος είναι απαραίτητη.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ονομαστική τάση AC 600VAC και διάμετρο 13/32 ίντσες.
  • Έχει κυλινδρικό στυλ αμαξώματος για εύκολη και συμβατή εγκατάσταση.
  • Αυτό ταιριάζει στο στυλ μπλοκ ασφαλειών τύπου απόρριψης και δεν έχει οπτική ένδειξη της κατάστασης της ασφάλειας για απρόσκοπτη απόδοση.
  • Διαθέτει σώμα μελαμίνης για αυξημένη ηλεκτρική μόνωση και ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η ασφάλεια διαθέτει διπλά στοιχεία για υψηλή αξιοπιστία και χειρισμό φορτίου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να αντικαταστήσω την ασφάλεια Bussmann FNQ-R-9;

A.

  • Απενεργοποιήστε το κύκλωμα για ασφάλεια.
  • Ανοίξτε τη θήκη ασφαλειών ή αποσυνδέστε το κύκλωμα.
  • Αφαιρέστε την παλιά ή καμένη ασφάλεια FNQ-R-9.
  • Ελέγξτε τις επαφές της βάσης για διάβρωση ή ζημιά.
  • Τοποθετήστε απαλά τη νέα ασφάλεια FNQ-R-9 στη θήκη.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια έχει ασφαλίσει στη θέση της.
  • Κλείστε τη θήκη ασφαλειών ή επανασυνδέστε το κύκλωμα.
  • Αποκαταστήστε την τροφοδοσία και ελέγξτε τη λειτουργικότητα του κυκλώματος.
  • Παρατηρήστε το κύκλωμα για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας Class CC;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη ονομαστική τιμή ρεύματος για το μέγιστο ρεύμα του κυκλώματος σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μπορεί να χειριστεί το επίπεδο τάσης του κυκλώματος σας.
  • Επιλέξτε με βάση τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας (βιομηχανική / εμπορική).
  • Επαληθεύστε εάν η ασφάλεια μπορεί να διακόψει με ασφάλεια το μέγιστο ρεύμα σφάλματος του συστήματός σας.
  • Αντιστοιχίστε την καμπύλη χρόνου-ρεύματος της ασφάλειας με τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος σας.
  • Ελέγξτε εάν το μέγεθος της ασφάλειας ταιριάζει με τον διαθέσιμο χώρο και τις απαιτήσεις τοποθέτησης.
  • Λάβετε υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω την ασφάλεια Bussmann FNQ-R-9;

A.

  • Απενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το κύκλωμα.
  • Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια και γυαλιά.
  • Προσδιορίστε την ασφάλεια Bussmann FNQ-R-9 που χρειάζεται συντήρηση.
  • Βγάλτε προσεκτικά την ασφάλεια από τη θήκη της.
  • Επιθεωρήστε για ζημιά, αποχρωματισμό ή τήξη.
  • Εάν έχει καταστραφεί, αντικαταστήστε με ένα ακριβές ταίριασμα.
  • Σκουπίστε τις επαφές της βάσης εάν είναι βρώμικες ή διαβρωμένες.
  • Τοποθετήστε ξανά την ασφάλεια στη θήκη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA στα 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA στα 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Ασφάλεια, 1.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Ασφάλεια, 1.4 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA στα 600 VAC1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Ασφάλεια, 1.25 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA στα 600 VAC1.5 "-€17.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FNQ-R-9, 9 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V
€17.70 /μονάδα