VESTIL CAN-RECY Σύστημα διάτρησης δοχείων αερολύματος, 2 ιντσών Bung | AG7PAJ

VESTIL Σύστημα διάτρησης δοχείου αερολύματος CAN-RECY, Bung 2 ιντσών

Στοιχείο: AG7PAJ Μοντέλο: CAN-RECY

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘραυστήρας δοχείων αεροζόλ
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Μέγεθος Bung2 ", 3/4"
Φίλτρο άνθρακαΔυο κομμάτια
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14.3125 "
Διάμετρος Drum Bung2 ", 3/4"
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας, Πολυ
λαβή Μήκος7"
Ύψος10.06 "
Μήκος14.312 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κονσέρβας3"
Μέγιστη. Ύψος κονσέρβας14.63 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)25.56
Μήκος πλοίου (cm)36.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σύστημα διάτρησης δοχείου αερολύματος CAN-RECY, Bung 2 ιντσών