Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FMX-20 Fuse 20a Μη ενδεικτική Fm x 12vdc | AE7WPA 6AYF0

BUSSMANN FMX-20 Ασφάλεια 20a Χωρίς ένδειξη Fm x 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WPA Μοντέλο: FMX-20Cross Ref: 6AYF0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€12.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Βάθος0.43 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps20
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 12 VDC
Μήκος1"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης12 VDC
Πλάτος0.47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FMX-30 Fuse 30a Μη ενδεικτική Fm x 12vdc | AE7WPB 6AYF1 FMX-30Ροζ301kA στα 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-40 Ασφάλεια 40α Μη ενδεικτική Fm x 12vdc | AE7WPC 6AYF2 FMX-40Πράσινο401kA στα 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-50 Fuse 50a Μη ενδεικτική Fm x 12vdc | AE7WPD 6AYF3 FMX-50Red501kA στα 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-60 Fuse 60a Μη ενδεικτική Fm x 12vdc | AE7WPE 6AYF4 FMX-60Κίτρινο601kA στα 12 VDC12 VDC€15.80
BUSSMANN FMX-20LP Ασφάλεια 20α Μη ενδεικτική Fm x 32vdc | AE7WQA 6AYH3 FMX-20LPΜπλε201kA στα 32 VDC32 VDC€16.10
BUSSMANN FMX-30LP Ασφάλεια 30a Μη ενδεικτική Fm x 32vdc | AE7WQB 6AYH4 FMX-30LPΡοζ301kA στα 32 VDC32 VDC€16.14
BUSSMANN FMX-40LP Ασφάλεια 40α Μη ενδεικτική Fm x 32vdc | AE7WQC 6AYH5 FMX-40LPΠράσινο401kA στα 32 VDC32 VDC€16.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FMX-20 Ασφάλεια 20a Χωρίς ένδειξη Fm x 12vdc
€12.34 /μονάδα