Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN F02A250V1-1/2A Ασφάλεια φυσιγγίου, 1.5A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8ZKX Model: F02A250V1-1/2A
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
€3.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating1.5A
Διάμετρος0.25 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος1.25 "
Αρ. ΣειράF02A
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τάση (AC)250 VAC
Τάση (DC)250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN F02A250V1A Ασφάλεια φυσιγγίου, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1Α1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35Α σε 250 VACΚάτοχος / κλιπ250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A250V5AS Ασφάλεια Cartridge, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ250 VAC€6.05
BUSSMANN F02A250V3AS Ασφάλεια Cartridge, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ250 VAC€4.05
BUSSMANN F02A250V3/4AS Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 750mA, 250VAC, 100 Pack | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Κάτοχος250 VAC€6.11
BUSSMANN F02A250V2-1/2A Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, Pack | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Κάτοχος250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A32V20AS Ασφάλεια φυσιγγίου, 20A, 32VAC | BD2BLR F02A32V20AS20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ32 VAC€7.90
BUSSMANN F02A125V10AS Ασφάλεια φυσιγγίου, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ125 VAC€7.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN F02A250V1-1/2A Ασφάλεια φυσιγγίου, 1.5A, 250VAC
€3.47 /μονάδα