BUSSMANN F02A32V20AS Ασφάλεια φυσιγγίου, 20A, 32VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2BLR Μοντέλο: F02A32V20AS

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating20A
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Διάμετρος0.25 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Μήκος1.25 "
Αρ. ΣειράF02A
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΓεια-Rel Fuse
Τάση (AC)32 VAC
Τάση (DC)32VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά F02A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN F02A250V1A Ασφάλεια φυσιγγίου, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1Α1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35Α σε 250 VACΚάτοχος / κλιπ250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A250V5AS Ασφάλεια Cartridge, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ250 VAC€6.05
BUSSMANN F02A250V3AS Ασφάλεια Cartridge, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ250 VAC€4.05
BUSSMANN F02A250V1-1/2A Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 250VAC | BC8ZKX F02A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)35AΚάτοχος / κλιπ250 VAC€3.47
BUSSMANN F02A250V3/4AS Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 750mA, 250VAC, 100 Pack | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Κάτοχος250 VAC€6.11
BUSSMANN F02A250V2-1/2A Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, Pack | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Κάτοχος250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A125V10AS Ασφάλεια φυσιγγίου, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Κάτοχος / κλιπ125 VAC€7.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN F02A32V20AS Ασφάλεια φυσιγγίου, 20A, 32VAC
€7.90 /μονάδα