Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN DFJ-40 Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, Κλείδωμα με κλιπ, σωλήνας μελαμίνης | AF9ZVR 30YE09

BUSSMANN Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας DFJ-40, 40 A, Κλείδωμα με κλιπ, σωλήνας μελαμίνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZVR Μοντέλο: DFJ-40Σταυρός: 30YE09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηJ
Current Rating40A
Βάθος1-1 / 16 "
Διάμετρος1 1 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Fps Amps40
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAA
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1"
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100 kAIC 450V DC, 200 kAIC στα 600V AC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Υλικό σωλήνωνΜελαμίνη
Τάση τάσης600V AC ή λιγότερο, 450V DC ή λιγότερο
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0761
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536100040

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια υψηλής ταχύτητας Bussmann DFJ-40 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν ακριβή και γρήγορη προστασία από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος. Έχει χαρακτήρα ταχείας δράσης και υψηλή βαθμολογία διακοπών για προστασία του εξοπλισμού και των κυκλωμάτων που είναι ευαίσθητα ακόμη και σε σύντομες υπερτάσεις ισχύος. Αυτή η ασφάλεια εξασφαλίζει τη λειτουργική συνέχεια αποτρέποντας τη ζημιά στα εξαρτήματα και ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας σε κρίσιμα συστήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μη ενδεικτική ασφάλεια διαθέτει σώμα μελαμίνης για δομική ακαμψία και ηλεκτρική μόνωση.
  • Έχει κυλινδρικό σώμα με διάμετρο 1-1/16 ίντσες και βάθος 1-1/16 ίντσες.
  • Αυτή η ασφάλεια ενός στοιχείου κατηγορίας J προσφέρει ονομαστική διακοπή 200kA στα 600VAC και 100kA στα 450 VDC για προστασία γρήγορης δράσης.
  • Αυτή η ασφάλεια χωρίς απόρριψη προσφέρει ονομαστική τάση 600VAC / 450VDC.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann CH30J1 Μπλοκ ασφαλειών: Αυτό το μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει την ασφάλεια DFJ-40 της μάρκας, αποτρέποντας τους κινδύνους λόγω βραχυκυκλωμάτων. Αυτό το μπλοκ ασφαλειών μπορεί να τοποθετηθεί κουμπωτά σε ράγα DIN 35 mm και διαθέτει οπές για μπουλόνια για τοποθέτηση σε πίνακα. Διαθέτει οπτική ένδειξη για εύκολη αναγνώριση των καμένων ασφαλειών για αντικατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς τοποθετώ αυτήν την ασφάλεια υψηλής ταχύτητας;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση στη ράγα DIN για τοποθέτηση.
  • Συνδέστε τη μονάδα ασφάλειας στη ράγα DIN, ευθυγραμμίζοντας τα κλιπ στερέωσης.
  • Κλειδώστε τη μονάδα στη θέση της στερεώνοντας τον μηχανισμό ασφάλισης ή τα κλιπ.
  • Συνδέστε την καλωδίωση του κυκλώματος στους ακροδέκτες της μονάδας ασφαλειών.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι καλά στερεωμένη στη ράγα.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα της ασφάλειας μετά την εγκατάσταση.

Ε. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της ασφάλειας υψηλής ταχύτητας Bussmann DFJ-40;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη πριν εγκαταστήσετε ή αντικαταστήσετε την ασφάλεια.
  • Χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια με τη σωστή ονομαστική τιμή ρεύματος για να αποφύγετε την υπερφόρτωση.
  • Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.
  • Αφήστε εκπαιδευμένο προσωπικό να χειριστεί εργασίες που σχετίζονται με ασφάλειες.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται υπέρβαση του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας της ασφάλειας.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά την ασφάλεια για ζημιά ή φθορά.

Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε ασφάλειες υψηλής ταχύτητας Bussmann Class J με υψηλότερες ονομασίες ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies έχει άλλες ασφάλειες υψηλής ταχύτητας Bussmann με υψηλότερες τιμές έντασης ρεύματος ασφαλειών, όπως π.χ DFJ-125, DFJ-250, DFJ-400 και DFJ-500 ασφάλειες υψηλής ταχύτητας με ονομαστικές τιμές έντασης ρεύματος 125, 250, 400 και 500Α αντίστοιχα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΤύπος σώματοςΒάθοςΠλάτοςΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN DFJ-1 Fuse High Speed ​​1 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€104.65
BUSSMANN DFJ-2 High Speed ​​Fuse 2 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€104.65
BUSSMANN DFJ-3 High Speed ​​Fuse 3 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€105.62
BUSSMANN DFJ-4 High Speed ​​Fuse 4 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€110.51
BUSSMANN DFJ-5 Fuse High Speed ​​5 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€105.62
BUSSMANN DFJ-6 Fuse High Speed ​​6 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€99.03
BUSSMANN DFJ-8 High Speed ​​Fuse 8 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€103.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας DFJ-40, 40 A, Κλείδωμα με κλιπ, σωλήνας μελαμίνης
€107.51 /μονάδα