Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CVRI-J-60100-M Εξώφυλλο ασφαλειών 600v J 70 έως 100amp | AC8FEN 39P415

BUSSMANN CVRI-J-60100-M Fuse Block Cover 600v J 70 To 100amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FEN Μοντέλο: CVRI-J-60100-MΣταυρός: 39P415
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
€96.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα μπλοκ ασφαλειών
Εύρος έντασηςαπό 70 έως 100
Βάθος8.8 "
Για την κατηγορία FuseΚατηγορία J
Ύψος2.9 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Μήκος8.8 "
Τάση600
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CVRI-J-60200-M Εξώφυλλο ασφαλειών 600v J 110 έως 200amp | AC8FEP 39P416 CVRI-J-60200-Μ10.7 "3.6 "10.7 "600 VAC2.7 "€111.75
BUSSMANN CVRI-J-60400-M Κάλυμμα ασφαλειών 600v J 225 έως 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-Μ12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "€180.69
BUSSMANN CVRI-J-60600 Fuse Block Cover 600v J 450 έως 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"€293.57
BUSSMANN CVRI-J-60060 Ασφάλεια κάλυμμα κατηγορίας J που δείχνει | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "€52.84
Κάλυμμα μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN CVRI-J-60030, με ένδειξη μήκους 1.10 ίντσες | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "€55.14
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----€37.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60100-M Fuse Block Cover 600v J 70 To 100amp
€96.98 /μονάδα