Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Εξώφυλλο ασφαλειών 600v J 110 έως 200amp | AC8FEP 39P416

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Fuse Block Cover 600v J 110 To 200amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FEP Μοντέλο: CVRI-J-60200-MΣταυρός: 39P416
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
€55.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα μπλοκ ασφαλειών
Εύρος έντασηςαπό 110 έως 200
Βάθος10.7 "
Για την κατηγορία FuseΚατηγορία J
Ύψος3.6 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Μήκος10.7 "
Τάση600
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CVRI-J-60100-M Εξώφυλλο ασφαλειών 600v J 70 έως 100amp | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-Μ8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"€38.07
BUSSMANN CVRI-J-60400-M Κάλυμμα ασφαλειών 600v J 225 έως 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-Μ12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "€59.42
BUSSMANN CVRI-J-60600 Fuse Block Cover 600v J 450 έως 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"€87.28
BUSSMANN CVRI-J-60060 Ασφάλεια κάλυμμα κατηγορίας J που δείχνει | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "€52.87
Κάλυμμα μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN CVRI-J-60030, με ένδειξη μήκους 1.10 ίντσες | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "€55.14
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----€37.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60200-M Fuse Block Cover 600v J 110 To 200amp
€55.99 /μονάδα