Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CVR-J-60200-M Κάλυμμα ασφαλειών 600v J 110 έως 200amp | AC8FEK 39P412

BUSSMANN CVR-J-60200-M Fuse Block Cover 600v J 110 To 200amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FEK Μοντέλο: CVR-J-60200-MΣταυρός: 39P412
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
€51.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα μπλοκ ασφαλειών
Εύρος έντασηςαπό 110 έως 200
Βάθος10.7 "
Για την κατηγορία FuseΚατηγορία J
Ύψος3.6 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος10.7 "
Τάση600
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CVR-J-60100-M Κάλυμμα ασφαλειών 600v J 70 έως 100amp | AC8FEJ 39P411 CVR-J-60100-Μ8.8 "2.9 "8.8 "2"€57.53
BUSSMANN CVR-J-60400-M Κάλυμμα ασφαλειών 600v J 225 έως 400amp | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-Μ12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "€61.80
BUSSMANN CVR-J-60600 Fuse Block Cover 600v J 450 έως 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"€94.35
BUSSMANN CVR-J-60030 Ασφάλεια κάλυμμα κατηγορίας J 1.10 ίντσας Μήκος 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "€40.37
BUSSMANN CVR-J-60060 Ασφάλεια κάλυμμα κατηγορίας J 1.50 ίντσας Μήκος 600VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "€41.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60200-M Fuse Block Cover 600v J 110 To 200amp
€51.37 /μονάδα