Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CH60J3 Θήκη ασφαλειών, 3 Pole, 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 Ασφαλειοθήκη, 3 πόλων, 60 A, 600 VAC/VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8XLG Μοντέλο: CH60J3
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
€327.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
ΤάξηΚατηγορία J
Υλικό κλιπΧαλκός
Current Rating60A
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μήκος5"
Μέγεθος στήριξηςΠίνακας
Τοποθέτηση Τύπος35 mm
Αριθμός Πολωνών3
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος85 μοίρες ντο
ΧαρακτηριστικάΥποδοχή ασφαλειών
Τάση τάσης600V AC/DC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Λεπτομέρειες:

Η ασφαλειοθήκη Bussmann CH60J3 χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για προστασία από καταστάσεις υπερβολικού ρεύματος. Αυτή η βάση φιλοξενεί ασφάλειες της σειράς CH, παρέχοντας αξιόπιστη προστασία κυκλώματος σε βιομηχανικό εξοπλισμό και εφαρμογές αυτοκινήτων. Κλείνοντας την ασφάλεια μέσα στη βάση, προσφέρει ασφαλή και προσβάσιμη προστασία. Αυτή η βάση ασφαλειοθήκης χρησιμοποιείται για την πρόληψη ζημιών σε ευαίσθητα εξαρτήματα, τον μετριασμό των κινδύνων πυρκαγιάς και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφαλειοθήκη Bussmann CH60J3 διαθέτει ένδειξη ανοιχτής ασφάλειας με λάμπα νέον για να σηματοδοτεί την παρουσία καμένης ασφάλειας.
  • Διαθέτει θερμοπλαστικό περίβλημα για ανθεκτικότητα και επικασσιτερωμένο χάλκινο κλιπ για ανώτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα.
  • Αυτή η θήκη ασφαλειών μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 75 βαθμούς C.
  • Διαθέτει 3-πολική διαμόρφωση για τη σύνδεση πολλών συσκευών ταυτόχρονα.
  • Αυτή η θήκη ασφαλειών μπορεί να λειτουργήσει σε τάσεις έως 600VAC / DC.
  • Είναι εξοπλισμένο με παράθυρο easyID για γρήγορο έλεγχο της κατάστασης της εσωτερικής ασφάλειας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι η βάση ασφαλειοθήκης Bussmann CH60J3 ασφαλής για τα δάχτυλα σύμφωνα με οποιαδήποτε πρότυπα;

Α. Ναι, αυτή η θήκη ασφαλειών συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές IEC 60529 για ταξινόμηση IP20 με ασφάλεια στα δάχτυλα.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση ενός συγκροτήματος συγκεντρωτικών στηριγμάτων ασφαλειών;

Α. Η τοποθέτηση πολλαπλών στηριγμάτων ασφαλειών παρέχει μια βελτιωμένη λύση για την προστασία πολλαπλών κυκλωμάτων ταυτόχρονα, βελτιώνοντας την απόδοση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BUSSMANN CH60J2 Fuse Module, 2 Pole, 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J2€230.78
Μονάδα ασφάλειας BUSSMANN CH60J1, 1 πόλος, 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J1€112.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CH60J3 Ασφαλειοθήκη, 3 πόλων, 60 A, 600 VAC/VDC
€327.95 /μονάδα