Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CGL-1 Specialty Fuse, 1A, 600VAC | BD3YMN

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια CGL-1, 1A, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3YMN Μοντέλο: CGL-1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating1A
Διάμετρος23.81mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαHRCII-C
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος5.56mm
Αρ. ΣειράGLC
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)600 VAC
Τάση (DC)250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0518

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΤιμή
BUSSMANN CGL-20 Specialty Fuse, 20A, 600VAC | BC9LLK CGL-2020A23.81mm€57.67
BUSSMANN CGL-50 Specialty Fuse, 50A, 600VAC | BC9RCU CGL-5050A26.92mm€104.18
BUSSMANN CGL-10 Specialty Fuse, 10A, 600VAC | BC9VLT CGL-1010A23.81mm€57.14
BUSSMANN CGL-35 Specialty Fuse, 35A, 600VAC | BD2HVH CGL-3535A-€103.93
BUSSMANN CGL-6 Specialty Fuse, 6A, 600VAC | BD2VGA CGL-66A23.81mm€57.14
BUSSMANN CGL-2 Specialty Fuse, 2A, 600VAC | BD6CFB CGL-22A23.81mm€59.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια CGL-1, 1A, 600VAC
€59.54 /μονάδα