Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφαίρα PARKER 4Z-PR4-VT-B, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB3AVX 1RBC7

PARKER Σφαίρα 4Z-PR4-VT-B, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AVX Μοντέλο: 4Z-PR4-VT-BCross Ref: 1RBC7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€167.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου1.24
Τύπος σύνδεσηςCPI (R)
Ικανότητα ροής1.18 ίππους
Τύπος λαβήςΤετάρτη στροφή
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας207 Psi
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 3000 psi
συνολικό ύψος1.530 "
Συνολικό μήκος2.18 "
Δαχτυλίδι ΥλικόPTFE
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ φθοράνθρακα
ΣτυλΜονή συμπίεση Ferrule
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481803065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουTube SizeΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Σφαίρα PARKER 4A-PR4-VT-SS, Μέγεθος 1/4 ίντσας, SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSΣυμπίεση δύο Ferrule316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "€154.38
Σφαίρα PARKER 6A-PR6-VT-SS, μέγεθος 3/8 ιντσών, SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSΣυμπίεση δύο Ferrule316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€289.63
Σφαίρα PARKER 8A-PR6-VT-SS, Μέγεθος 1/2 ίντσας, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSΣυμπίεση δύο Ferrule316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "€289.07
Σφαίρα PARKER 4Z-PR4-VT-SS, Μέγεθος 1/4 ίντσας, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSΜονή συμπίεση Ferrule316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "CPI (R)1.530 "2.18 "€162.47
Σφαίρα PARKER 6Z-PR6-VT-SS, μέγεθος 3/8 ιντσών, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSΜονή συμπίεση Ferrule316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "CPI (R)2.16 "2.66 "€301.15
Σφαίρα PARKER 8Z-PR6-VT-SS, Μέγεθος 1/2 ίντσας, SS | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSΜονή συμπίεση Ferrule316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "CPI (R)2.16 "2.88 "€303.37
Σφαίρα PARKER 4A-PR4-VT-B, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BΣυμπίεση δύο FerruleΟρείχαλκος1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "€164.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σφαίρα 4Z-PR4-VT-B, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος
€167.80 /μονάδα