Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CEO100M160 Fuse 100A Class G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 Fuse 100A Class G CEO 415VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCW Μοντέλο: CEO100M160Cross Ref: 1EH37
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
€107.05 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια χαμηλής τάσης
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηG
Διάμετρος26.8mm
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής80kA στα 415 VAC
Μήκος110mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης415 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣτοιχείοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤαχύτηταΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN CEO40 Ασφάλεια ταχείας δράσης, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 Διευθύνων Σύμβουλος4024.5mmμονόκλινο4080kA στα 550 VACΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση550 VAC€72.29
BUSSMANN CEO80 Ασφάλεια ταχείας δράσης, A4, 80 A, Βιδωτή ετικέτα, 94 mm | AA9QCM 1EM70 Διευθύνων Σύμβουλος8024.5mmμονόκλινο8080kA στα 550 VACΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση550 VAC€83.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CEO100M160 Fuse 100A Class G CEO 415VAC
€107.05 /μονάδα