Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CEO80 Ασφάλεια ταχείας δράσης, A4, 80 A, Βιδωτή ετικέτα, 94 mm | AA9QCM 1EM70

BUSSMANN CEO80 Ασφάλεια ταχείας δράσης, A4, 80 A, Βιδωτή ετικέτα, 94 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QCM Μοντέλο: CEO80Cross Ref: 1EM70
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
€83.19 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια χαμηλής τάσης
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηG
Διάμετρος24.5mm
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps80
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής80kA στα 550 VAC
Μήκος110mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης550 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Ασφάλεια βιδωτή ετικέτα με βραχίονες που επιτρέπουν την βιδοποίηση της ασφάλειας στη βάση ασφαλειών
    • Διαθέτει σχεδίαση ανύψωσης χαμηλής θερμοκρασίας, ιδανική για εφαρμογές τοποθέτησης υψηλής πυκνότητας
    • Χαμηλή απώλεια ισχύος, ιδανικά 20% χαμηλότερη από τις απαιτήσεις του Bussmann BS88

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣτοιχείοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤαχύτηταΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN CEO100M160 Fuse 100A Class G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 CEO100M16026.8mmΔιπλός10080kA στα 415 VACΧρονοκαθυστερηση415 VAC€107.05
BUSSMANN CEO40 Ασφάλεια ταχείας δράσης, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 Διευθύνων Σύμβουλος4024.5mmμονόκλινο4080kA στα 550 VACΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση550 VAC€72.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CEO80 Ασφάλεια ταχείας δράσης, A4, 80 A, Βιδωτή ετικέτα, 94 mm
€83.19 /μονάδα