Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BP / ATM-10ID Ασφάλεια 10a που δείχνει Bp / atm 32vdc - Πακέτο 2 | AE7WRC 6AYK9

BUSSMANN Ασφάλεια BP/ATM-10ID 10a που δείχνει Bp/atm 32vdc - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WRC Μοντέλο: BP/ATM-10IDCross Ref: 6AYK9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€24.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
Κωδικός χρώματοςRed
Βάθος0.15 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz AF2
Fps Amps10
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος0.64 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VDC
Πλάτος0.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN BP / ATM-15ID Ασφάλεια 15a που δείχνει Bp / atm 32vdc - Πακέτο 2 | AE7WRD 6AYL0 BP / ATM-15IDΜπλε152€24.24
BUSSMANN BP / ATM-20ID Ασφάλεια 20a που δείχνει Bp / atm 32vdc - Πακέτο 2 | AE7WRE 6AYL1 BP / ATM-20IDΚίτρινο202€25.07
BUSSMANN BP / ATM-25ID Ασφάλεια 25a ​​που δείχνει Bp / atm 32vdc - Πακέτο 2 | AE7WRF 6AYL2 BP / ATM-25IDΚαθαρισμός252€24.91
BUSSMANN BP / ATM-3ID Ασφάλεια 3a που δείχνει Bp / atm 32vdc - Πακέτο 2 | AE7WRG 6AYL3 BP / ATM-3IDΒιολέτα32€25.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια BP/ATM-10ID 10a που δείχνει Bp/atm 32vdc - Πακέτο 2
€24.98 /πακέτο