BUSSMANN BK/GDA-80MA Cartridge Fuse, Fast Blow, 250VAC | CD6XJE

BUSSMANN BK/GDA-80MA Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC

Είδος: CD6XJE Μοντέλο: BK/GDA-80MA

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating80mA
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 x 20 mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής1.5kA
Μήκος20ft.
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας γρήγορης δράσης
Αντίσταση27.900 Ohms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0014
Μήκος πλοίου (cm)50.8

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GDA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΑντίστασηΤάση (AC)ΔιάμετροςΤιμή
BUSSMANN AGA-1 Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC | BC7PCY ΑΓΑ-1AGA-1AΚάτοχος / κλιπ-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.10
BUSSMANN AGA-1-1/2 Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGA-1.5AΚάτοχος / κλιπ--250 VAC6.4mm€2.08
BUSSMANN REG-100 Cartridge Fuse, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AΚάτοχος / κλιπΓυάλινη ασφάλεια-125 VAC5mm€24.02
BUSSMANN IXL70F600 Ασφάλεια Cartridge, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€796.53
BUSSMANN 25CLPT-1 Ασφάλεια Cartridge, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€430.02
BUSSMANN S506-15-R Ασφάλεια Cartridge, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AΚάτοχος / κλιπ--250 VAC5.2mm€2.71
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Ασφάλεια Cartridge, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AΚάτοχος / κλιπΑσφάλεια γυαλιού Ferrule-32 VAC0.41 "€17.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BK/GDA-80MA Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC