BUSSMANN BK/74A-1-1/4 Specialty Fuse, Telepower Specialty FastActing Fuse, 60VDC, 1.25A

Στοιχείο: CD6XJR Μοντέλο: BK/74A-1-1/4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating1.25A
Εκτίμηση τάσης DC60 VDC
Διάμετρος7.14mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα4AG
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος31.75mm
Αρ. Σειρά74
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςTelpower Specialty Fast Acting Fuse
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ισχύος τηλεπικοινωνιών
Τάση (DC)60VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BK/74A-1-1/4 Specialty Fuse, Telepower Specialty FastActing Fuse, 60VDC, 1.25A