Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2ZKH3 Slack Adjuster Automatic | AC4FJT

APPROVED VENDOR 2ZKH3 Slack Adjuster Automatic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FJT Μοντέλο: 2ZKH3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSlack Adjuster
Μήκος διάτρησης5.5 "
φινίρισμαΜαύρη σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΑυτόματο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.49
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8708305090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Spline (1-1 / 2 έως 28)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2ZKH2 Slack Adjuster Automatic | AC4FJR 2ΖΚΗ26"€190.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2ZKH4 Slack Adjuster Automatic | AC4FJU 2ΖΚΗ46"€195.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2ZKH5 Slack Adjuster Automatic | AC4FJV 2ΖΚΗ56"€179.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2ZKH6 Slack Adjuster Automatic | AC4FJW 2ΖΚΗ66"€179.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKH3 Slack Adjuster Automatic
€190.54 /μονάδα