Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BG3033S Μπλοκ ασφαλειών 30a 480v | AA9PPU 1ΕΚ98

BUSSMANN BG3033S Fuse Block 30a 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PPU Μοντέλο: BG3033SΣταυρός: 1EK98
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
€93.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
Εύρος έντασηςαπό 25 έως 30
Ενισχυτές ACαπό 25 έως 30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος1.22 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAJ
Μήκος ασφάλειας1.625 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULG
Ύψος1.22 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3"
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση480
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.38 "
Μέγεθος καλωδίου10 έως 14 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑσφάλεια Dia.Εκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΤιμή
BUSSMANN CHM3DIU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "ΒιομηχανικάJ2.91 "€221.54
BUSSMANN S-8301-3-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "€34.22
BUSSMANN G30060-3CR Ασφάλεια Block 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "ΒιομηχανικάSC1.41 "€194.37
BUSSMANN T30060-3CR Ασφάλεια μπλοκ 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "ΒιομηχανικάT1.63 "€80.55
BUSSMANN JP60030-3CR Ασφάλεια 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "ΒιομηχανικάJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-ΒιομηχανικάT1.5 "€141.79
BUSSMANN BG3013SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9PPR 1ΕΚ92 BG3013SQ13 / 32 "600 VACαπό 1 έως 15AG1 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "€90.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BG3033S Fuse Block 30a 480v
€93.91 /μονάδα