Αντλία Διαφράγματος VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX 49 Gpm 125 Psi | AF6XBX 20LR28

VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX Αντλία Διαφράγματος 49 Gpm 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XBX Μοντέλο: E1SA2R229C-ATEXCross Ref: 20LR28

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,867.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα3/8 "FNPT
Υλικό μπάλαςΜπόνα Ν
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΜπόνα Ν
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΜπόνα Ν
Ύψος14 35 / 64 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1"
Μήκος9 21 / 64 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή GPM49
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα16 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως31 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος10 23 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.7075
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
FLOJET D3231B5011A Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10Η913 D3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€213.85
FLOJET LF222201D Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10Η916 LF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€112.74
VERSA-MATIC E5AP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
VERSA-MATIC E5AP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
VERSA-MATIC E5AP5T559C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,141.03
VERSA-MATIC E5SP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
VERSA-MATIC E5SP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX Αντλία Διαφράγματος 49 Gpm 125 Psi
€4,867.21 /μονάδα