VESTIL HPRO-M-48-36-2 Machine/rack Guard Mesh, 48 x 36 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ | AG7UHX

VESTIL HPRO-M-48-36-2 Μηχανή/ράφι προστατευτικό πλέγμα, 48 x 36 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UHX Μοντέλο: HPRO-M-48-36-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικά μηχανήματα με συγκολλημένο πλέγμα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος1 11 / 16 "
Μήκος φρουράς48 "
Ύψος36.38 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διχτυωτό ύψος από το έδαφος2 1 / 2 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.4375 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης4"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης4"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος50.3125 "
συνολικό ύψος36.38 "
Συνολικό μήκος50.31 "
συνολικό πλάτος4"
Μήκος πλάκας4 ίντσες
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Πλάτος50.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)92.39
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)127.79
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φρουράςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL HPRO-M-36-36-2 Machine/rack Guard Mesh, 36 x 36 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ | AG7UHU HPRO-M-36-36-236 "36.38 "38.31 "€420.74
VESTIL HPRO-M-36-42-2 Machine/rack Guard Mesh, 36 x 42 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ | AG7UHV HPRO-M-36-42-236 "42.38 "38.31 "€446.54
VESTIL HPRO-M-48-24-2 Machine/rack Guard Mesh, 48 x 24 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ | AG7UHW HPRO-M-48-24-248 "24.38 "50.31 "€395.05
VESTIL HPRO-M-48-42-2 Μηχανή/ράφι προστατευτικό πλέγμα, 48 x 42 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ | AG7UHY HPRO-M-48-42-248 "42.38 "50.31 "€473.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPRO-M-48-36-2 Μηχανή/ράφι προστατευτικό πλέγμα, 48 x 36 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ
€467.99 /μονάδα