Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S-8301-3-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55

BUSSMANN S-8301-3-R Fuse Block 30 A 300 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JRA Μοντέλο: S-8301-3-RΣταυρός: 1DL55
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
€34.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος0.56 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.1 / 4 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνG
Μήκος ασφάλειας1.25 "
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος0.56 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.19 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος1.75 "
Μέγεθος καλωδίουαπό 22 έως 10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑσφάλεια Dia.Εκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΤιμή
BUSSMANN CHM3DIU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "ΒιομηχανικάJ2.91 "€221.54
BUSSMANN G30060-3CR Ασφάλεια Block 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "ΒιομηχανικάSC1.41 "€194.37
BUSSMANN T30060-3CR Ασφάλεια μπλοκ 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "ΒιομηχανικάT1.63 "€80.55
BUSSMANN JP60030-3CR Ασφάλεια 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "ΒιομηχανικάJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-ΒιομηχανικάT1.5 "€141.79
BUSSMANN BG3013SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9PPR 1ΕΚ92 BG3013SQ13 / 32 "600 VACαπό 1 έως 15AG1 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "€90.39
BUSSMANN BG3023SQ Ασφάλεια μπλοκ 20 A 600vac | AA9PPT 1ΕΚ95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "ΒιομηχανικάG1.22 "€68.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S-8301-3-R Fuse Block 30 A 300 V
€34.22 /μονάδα