Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ANL-150 Ασφάλεια περιορισμού, γρήγορης δράσης, 32 VAC / 80 VDC Βαθμολογίες Volt | AA9GZQ 1DC54

BUSSMANN Ασφάλεια περιορισμού ANL-150, γρήγορης δράσης, 32 VAC / 80 VDC Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GZQ Μοντέλο: ANL-150Cross Ref: 1DC54
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
€88.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΓυαλί / μελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Διάμετρος7 / 8 "
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps150
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής6kA στα 32VAC, 2.7kA στα 80VDC
Μήκος3.187 "
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32VAC / 80VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη ασφάλειας που έχει σχεδιαστεί για χρήση με απομόνωση βλαβών σε συστήματα με μπαταρία, ανυψωτικά οχήματα και ανυψωτικά ψαλιδιού
    • Μηχανισμός αργής εμφύσησης που επιτρέπει την αποσύνδεση ενός κυκλώματος όταν εκτίθεται σε υψηλά φορτία και βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει ασημένιες χάλκινες συνδέσεις που είναι ορατές μέσω ενός παραθύρου μαρμαρυγίας για εύκολη αναγνώριση της κατάστασης
    • Σύστημα συναρμολόγησης με βίδα για την αποφυγή χαλάρωσης από δονήσεις και διατήρηση επαφής με το κύκλωμα
    • Επίπεδο σχήμα αμαξώματος για εύκολη εγκατάσταση σε μικρό χώρο
    • Η λίστα με UL, πιστοποιημένη από CSA και συμβατή με RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN ANL-100 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 100A, σειρά ANL, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€77.67
BUSSMANN ANL-125 Ασφάλεια 125a Anl 32vac / 80vdc Μπουλόνι | AA9GZN 1DC52 ANL-125125ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€76.73
BUSSMANN ANL-130 Ασφάλεια 130a Anl 32vac / 80vdc Μπουλόνια | AA9GZP 1DC53 ANL-130130ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€88.61
BUSSMANN ANL-175 Ασφάλειες 175a Anl 32vac / 80vdc Μπουλόνια | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Χρονοκαθυστερηση€77.35
BUSSMANN ANL-200 Ασφάλεια 200a Anl 32vac / 80vdc Μπουλόνια | AA9GZT 1DC56 ANL-200200ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€87.61
BUSSMANN ANL-225 Ασφάλεια 225a Anl 32vac / 80vdc Μπουλόνι | AA9GZU 1DC57 ANL-225225ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€74.89
BUSSMANN ANL-250 Ασφάλεια 250a Anl 32vac / 80vdc Μπουλόνια | AA9GZV 1DC58 ANL-250250ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€103.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια περιορισμού ANL-150, γρήγορης δράσης, 32 VAC / 80 VDC Volt
€88.92 /μονάδα