Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGX-1/100 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack | BC8BXE

BUSSMANN AGX-1/100 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8BXE Μοντέλο: AGX-1/100
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
€19.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating10mA
Διάμετρος6.3mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος25.4mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Μήκος πλοίου (cm)64.52

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN AGX-1/32 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 Pack | BC7VCJ ΑΓΧ-1/3231.25mA35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC--
RFQ
BUSSMANN AGX-1-1/4 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 5 Pack | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC127.500 MOhms€1.95
BUSSMANN BK/AGX-3/16 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 187.5mA, 250VAC, 100 Pack | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 Ohms-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGX-1/100 Ασφάλεια αυτοκινήτου, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack
€19.89 /μονάδα