Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ACK-80 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 80a Ack 130vdc Paper | AA9QJX 1ΕΝ05

BUSSMANN Χαρτί ACK-80 Low Voltage Fuse 80a Ack 130vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QJX Μοντέλο: ACK-80Cross Ref: 1GR05
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
€115.72 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια χαμηλής τάσης
Υλικό σώματοςΧαρτί
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Διάμετρος1.125 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps80
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης130 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN ACK-30 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 30a Ack 130vdc Paper | AA9EHF 1CR56 ACK-309 / 16 "302.5 "130 VDC€48.00
BUSSMANN ACK-60 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 60a Ack 130vdc Paper | AA9EHG 1CR61 ACK-607 / 8 "603"130 VDC€66.10
BUSSMANN ACK-140 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 140a Ack 72vdc Paper | AA9QCQ 1EM94 ACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC€89.72
BUSSMANN ACK-200 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 200a Ack 72vdc Paper | AA9QCR 1EM98 ACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC€102.47
BUSSMANN ACK-300 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 300a Ack 48vdc Paper | AA9QJW 1EN02 ACK-3001.125 "3003.75 "48 VDC€172.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Χαρτί ACK-80 Low Voltage Fuse 80a Ack 130vdc
€115.72 /μονάδα