Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ACK-300 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 300a Ack 48vdc Paper | AA9QJW 1EN02

BUSSMANN Χαρτί ACK-300 Low Voltage Fuse 300a Ack 48vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QJW Μοντέλο: ACK-300Cross Ref: 1GR02
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
€172.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια χαμηλής τάσης
Υλικό σώματοςΧαρτί
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Διάμετρος1.125 "
EAN5027590162135
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps300
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης48 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)2.7
Μήκος πλοίου (cm)9.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.7
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN ACK-30 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 30a Ack 130vdc Paper | AA9EHF 1CR56 ACK-309 / 16 "302.5 "130 VDC€48.00
BUSSMANN ACK-60 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 60a Ack 130vdc Paper | AA9EHG 1CR61 ACK-607 / 8 "603"130 VDC€66.10
BUSSMANN ACK-140 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 140a Ack 72vdc Paper | AA9QCQ 1EM94 ACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC€89.72
BUSSMANN ACK-200 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 200a Ack 72vdc Paper | AA9QCR 1EM98 ACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC€102.47
BUSSMANN ACK-80 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 80a Ack 130vdc Paper | AA9QJX 1ΕΝ05 ACK-801.125 "803.5 "130 VDC€115.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Χαρτί ACK-300 Low Voltage Fuse 300a Ack 48vdc
€172.20 /μονάδα