BUSSMANN A209106 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 6 θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3CNT Μοντέλο: A209106

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Χρώμα / φινίρισμαΜαύρη
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος19.3mm
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράA2
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Αριθμός θέσεων6 θέση
Αριθμός σειρών1 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα9.53mm
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Τύπος τερματισμούΓρήγορη σύνδεση
Τάση300V
Πλάτος16.5mm
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN A20220204 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 2 Θέση | BC7QYZ A20220204Μέσω της τρύπας€1.24
BUSSMANN A20220304L1 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 3 Θέση | BC7QZA A20220304L1Μέσω της τρύπας€2.18
BUSSMANN A20220604 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 6 θέσεων | BC8GAQ A20220604Μέσω της τρύπας€3.70
BUSSMANN A20140907 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 9 Θέση | BC9DBM A20140907Περιτύλιξη καλωδίων€7.06
BUSSMANN A201322 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 22 Θέση | BC9PQC A201322Περιτύλιξη καλωδίων€17.24
BUSSMANN A202214 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 14 Θέση | BC9RCJ A202214Μέσω της τρύπας€7.06
BUSSMANN A201302 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 2 Θέση | BC9RDW A201302Περιτύλιξη καλωδίων€1.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN A209106 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 6 θέση
€4.54 /μονάδα