BUSSMANN A20220304L1 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 3 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7QZA Μοντέλο: A20220304L1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
ΧρώμαΜαύρη
Χρώμα / φινίρισμαΜαύρη
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος19.3mm
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράA2
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΕυθεία καρφίτσα
Αριθμός θέσεων3 θέση
Αριθμός σειρών1 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα9.53mm
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΜέσω της τρύπας
ΧαρακτηριστικάΜπλοκ ακροδεκτών βιδών
Τάση300V
Τάση τάσης300V
Πλάτος16.5mm
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά A2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN A20220204 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 2 Θέση | BC7QYZ A20220204Μέσω της τρύπας€1.24
BUSSMANN A20220604 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 6 θέσεων | BC8GAQ A20220604Μέσω της τρύπας€3.70
BUSSMANN A20140907 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 9 Θέση | BC9DBM A20140907Περιτύλιξη καλωδίων€7.06
BUSSMANN A201322 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 22 Θέση | BC9PQC A201322Περιτύλιξη καλωδίων€17.24
BUSSMANN A202214 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 14 Θέση | BC9RCJ A202214Μέσω της τρύπας€7.06
BUSSMANN A201302 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 2 Θέση | BC9RDW A201302Περιτύλιξη καλωδίων€1.58
BUSSMANN A20410307MP Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 3 θέσεων | BC9YVV A20410307MPΠεριτύλιξη καλωδίων€2.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN A20220304L1 Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού, Βιδωτός ακροδέκτης, 300V, 30A, 3 θέσεων
€2.18 /μονάδα