Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 6H07-660 Specialty Fuse, Low Voltage Supplementary, 660VAC/250VDC, Cartridge Blade Fuse | BD4RQL

BUSSMANN 6H07-660 Specialty Fuse, Low Voltage Supplementary, 660VAC/250VDC, Cartridge Blade Fuse

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4RQL Μοντέλο: 6H07-660

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating6A
Διάμετρος22mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαHRCII
Μήκος82.3mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)660 VAC
Τάση (DC)250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0474

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 6H07-660 Specialty Fuse, Low Voltage Supplementary, 660VAC/250VDC, Cartridge Blade Fuse
€41.90 /μονάδα