Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 5-5ABWNA0-5E Fuse 1 / 2a Class Point Abwna 5500vac | AE2MEN 4YEX2

BUSSMANN 5-5ABWNA0-5E Ασφάλεια 1/2a Class Point Abwna 5500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MEN Μοντέλο: 5-5ABWNA0-5ECross Ref: 4YEX2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€542.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΑσφάλεια PT
Διάμετρος1"
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps1/2
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής50kA στα 5500 VAC
Μήκος5.6 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης5500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8535100020
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN 5-5ABWNA1E Ασφάλεια 1a Class Point Abwna 5500vac | AE2MER 4YEX5 5-5ABWNA1EΚεραμικός15.6 "€394.25
BUSSMANN 5-5ABWNA3E Ασφάλεια 3a Class Point Abwna 5500vac | AE2MEW 4YEY2 5-5ABWNA3EFiberglass35 39 / 64 "€364.39
BUSSMANN 5-5ABWNA2E Ασφάλεια 2a Class Point Abwna 5500vac | AE2MEX 4YEY3 5-5ABWNA2EΚεραμικός25.6 "€376.37
BUSSMANN 5-5ABWNA5E Ασφάλεια 5a Class Point Abwna 5500vac | AE2MFF 4YEZ6 5-5ABWNA5EΚεραμικός55.6 "€379.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 5-5ABWNA0-5E Ασφάλεια 1/2a Class Point Abwna 5500vac
€542.65 /μονάδα