Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 170M3670 Specialty Fuse, 450A, 690VAC | BD3QQE

BUSSMANN 170M3670 Specialty Fese, 450A, 690VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3QQE Μοντέλο: 170M3670
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
€299.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating450A
Εκτίμηση τάσης DC690 VDC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος45mm
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος50ft.
Αρ. Σειρά170M Τύπος FKE
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)690 VAC
Τάση (DC)690VDC
Πλάτος45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3165

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FKE τύπου 170M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN 170M3659 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 50A, Square Body Blade Fuse | BC7ZWM 170M365950AΑσφάλεια λεπίδας€247.04
BUSSMANN 170M3769 Specialty Fuse, 400A, 690VAC | BC8BVB 170M3769400AΑσφάλεια ηλεκτρική€290.45
BUSSMANN 170M5743 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 450A, Square Body Blade Fuse | BC8DYX 170M5743450AΑσφάλεια λεπίδας€487.20
BUSSMANN 170M5767 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 1.1kA, Square Body Blade Fuse | BC8HYC 170M57671.1kAΑσφάλεια λεπίδας€643.50
BUSSMANN 170M3770 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 450A, Square Body Blade Fuse | BC8TGE 170M3770450AΑσφάλεια λεπίδας€324.14
BUSSMANN 170M6743 Specialty Fuse, 550A, 690VAC | BC8VLM 170M6743550AΑσφάλεια ηλεκτρική€537.41
BUSSMANN 170M4769 Specialty Fuse, 900A, 690VAC | BC9BCD 170M4769900AΑσφάλεια ηλεκτρική€411.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 170M3670 Specialty Fese, 450A, 690VAC
€299.10 /μονάδα