Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 170M3018 Ασφάλεια 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635

BUSSMANN 170M3018 Fuse 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PMY Μοντέλο: 170M3018Σταυρός: 14L635
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
€809.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι σε τετράγωνο σώμα, ευρωπαϊκό
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Βάθος45mm
ΔιάμετροςΔεν Διευκρινίζεται
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps350
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος50ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Πλάτος45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςFps AmpsΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 170M4016 Ασφάλεια 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm€1,126.61
BUSSMANN 170M4162 Ασφάλεια 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm€1,017.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 170M3018 Fuse 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€809.98 /μονάδα