Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 170M4016 Ασφάλεια 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637

BUSSMANN 170M4016 Fuse 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PNA Μοντέλο: 170M4016Σταυρός: 14L637

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€1,038.36 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι σε τετράγωνο σώμα, ευρωπαϊκό
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Βάθος53mm
ΔιάμετροςΔεν Διευκρινίζεται
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps630
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος50ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Πλάτος53mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςFps AmpsΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 170M3018 Ασφάλεια 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€741.96
BUSSMANN 170M4162 Ασφάλεια 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm€937.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 170M4016 Fuse 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€1,038.36 /μονάδα