BUSSMANN 10LET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 10A, 240VAC | BD2KQM

BUSSMANN Ασφάλεια ημιαγωγών 10LET, Fast Blow, 10A, 240VAC

Είδος: BD2KQM Μοντέλο: 10LET

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating10A
Εκτίμηση τάσης DC150 VDC
Διάμετρος26.2mm
EAN5027590428811
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος56mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)240 VAC
Τάση (DC)150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.8

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά LET

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN 180LET Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180 LETΑσφάλειες λεπίδας κασέτας180A200kA12.7mm€81.40
BUSSMANN 25LET Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25 LETΑσφάλειες λεπίδας κασέτας25A200kA-€55.99
BUSSMANN 125LET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 125A, 240VAC | BC8CBU 125 LETΛεπίδα κασέτας125A200A11.1mm€65.30
BUSSMANN 80LET Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80 LETΑσφάλειες λεπίδας κασέτας80A200kA-€45.42
BUSSMANN 12LET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 12A, 240VAC | BC9BKX 12 LETΛεπίδα κασέτας12A--€48.92
Ασφάλεια ημιαγωγών BUSSMANN 7LET, Fast Blow, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7 LETΛεπίδα κασέτας7A--€48.92
Ασφάλεια ημιαγωγών BUSSMANN 50LET, Fast Blow, 50A, 240VAC | BD2ATV 50 LETΛεπίδα κασέτας50A200kA-€41.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια ημιαγωγών 10LET, Fast Blow, 10A, 240VAC