BURNDY Αναβολέας YCB28R, Μέγεθος αγωγού 4/0 AWG

Στοιχείο: CF4BAB Μοντέλο: YCB28R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναβολέας
Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ύψος5"
Πλάτος2.02 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY YCB38R26U Stirrup, 336.4 έως 556.5 MCM Μέγεθος αγωγού | CF4DME YCB38R26U12.59 "2.12 "--
RFQ
BURNDY YCB2R Stirrup, Μέγεθος αγωγού 4 έως 2 AWG | CF4DMF YCB2R-6810.2 "-
RFQ
Αναβολέας BURNDY YCB25R, 1/0 AWG έως 80 MCM ACSR Μέγεθος αγωγού | CF4DMG YCB25R18V Li-Ion9.69 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Αναβολέας YCB28R, Μέγεθος αγωγού 4/0 AWG