Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YAZ392NNT Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug | AB2XHB 6P22

BURNDY YAZ392NNT 2 οπών Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XHB Μοντέλο: YAZ392NNTΣταυρός: 22P101

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€197.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιοτρύπες NEMA Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Προεξοχή
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου750 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου750 κιλά
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die24
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος6.82 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλNEMA
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2 οπών Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug
€197.54 /μονάδα