DAYTON Miniature Flush Ενδεικτικά Φώτα, LED, 120V


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 25,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.16mA , Ηλεκτρική σύνδεση: Καλώδια 6 " , Αξιολόγηση IP: 50, με σφραγίδα 65 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Υλικό: Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό , Πάχος πάνελ: Ελάχιστο 0.030 " , Σχήμα: γύρος , Μέγεθος: 5/16 "Τοποθέτηση Dia. , Τάση: 120 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ59
Κεχριμπάρι€8.64
B
22ΝΥ57
Πράσινο€8.65
C
22ΝΥ58
Red€8.44

Miniature Flush Ενδεικτικά Φώτα, LED, 120V

Οι μινιατούρες ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης Dayton έχουν σχεδιαστεί για να υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος. Είναι ιδανικά για εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου διακοπτών, μηχανήματα αυτοκινήτων, λεωφορεία, RV και συσκευές. Διαθέτουν σώμα από νάιλον και πολυανθρακικό φακό με βαθμολογία IP50 για προστασία από τη σκόνη. Τα καλώδια καλωδίων 6 ιντσών επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση σε μεγάλους πίνακες ελέγχου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μινιατούρων flush LED, που διατίθενται σε πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;