Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA3CTC38 Μακρύ βαρέλι Cu Tlcm Lug 1 τρύπα 2 έως 3awg | AB6RLU 22C376

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Προεξοχή 1 οπή 2 έως 3 awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RLU Μοντέλο: YA3CTC38Κωδ. Σταυρού: 22C376

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα μακρύ βαρέλι CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2-3 AWG
Κωδικός χρώματοςΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die9
Κέντρο οπών έως τέλος0.41 "
Μήκος2.43 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Προεξοχή 1 οπή 2 έως 3 awg
€19.79 /μονάδα