Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA292N Μακρύ βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 250 Kcmil | AB6RKH 22C343

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 250 Kcmil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RKH Μοντέλο: YA292NΚωδ. Σταυρού: 22C343
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
€35.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου250 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου250 κιλά
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die16
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος5.21 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλNEMA
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.09 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn LCN250, T&B 54868BE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΣτυλΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή
BURNDY YA6C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGΑρχικό0.41 "Μπλε70.25 "€6.62
BURNDY YA28 Μακρύ βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGΑρχικό1.02 "Μωβ150.53 "€24.57
BURNDY YA362N Μακρύ βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 ΥΑ362Ν1 / 2 "600 κιλά600 κιλάNEMA1.69 "Πράσινο220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 ΥΑ312Ν1 / 2 "350 κιλά350 κιλάNEMA1.28 "Red180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 ΥΑ262Ν1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEMA0.81 "Μαύρη130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGΑρχικό0.61 "Καστανό100.34 "€15.97
BURNDY YA26 Μεγάλο βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGΑρχικό0.83 "Μαύρη130.41 "€17.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 250 Kcmil
€35.69 /μονάδα