Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4 / 0awg | AB6RLG 22C365

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4/0awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RLG Μοντέλο: YA282TC38Κωδ. Σταυρού: 22C365

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€44.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο τρύπες μακρύ βαρέλι CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΜωβ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die15
Κέντρο οπών έως τέλος0.41 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1
Μήκος3.99 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.016 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGΜπλε70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Μακρύ βαρέλι Telecom Cu Lug 2 τρύπα 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGΜπλε70.41 "3.22 "3 / 8 "€22.37
BURNDY YA2C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGΚαστανό100.41 "3.42 "3 / 8 "€26.80
BURNDY YA8C2TC14 Μεγάλο βαρέλι Telecom Cu Lug 2 τρύπα 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGRed490.31 "2.33 "1 / 4 "€15.71
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGΚαστανό100.31 "2.86 "1 / 4 "€27.47
BURNDY YA6C2TC14E2 Μακρύ βαρέλι Telecom Cu Lug 2 τρύπα 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGΜπλε70.31 "2.78 "1 / 4 "€15.66
BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4 AWG4 AWGΓκρί80.31 "2.7 "1 / 4 "€21.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4/0awg
€44.56 /μονάδα