Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg | AB6RLM 22C370

BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RLM Μοντέλο: YA4C2TC14Κωδ. Σταυρού: 22C370
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
€21.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο τρύπες μακρύ βαρέλι CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4 AWG
Κωδικός χρώματοςΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die8
Κέντρο οπών έως τέλος0.31 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)5/8
Μήκος2.7 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn LCN-14, T&B 54854BE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGΜπλε70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Μακρύ βαρέλι Telecom Cu Lug 2 τρύπα 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGΜπλε70.41 "3.22 "3 / 8 "€22.37
BURNDY YA2C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGΚαστανό100.41 "3.42 "3 / 8 "€26.80
BURNDY YA8C2TC14 Μεγάλο βαρέλι Telecom Cu Lug 2 τρύπα 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGRed490.31 "2.33 "1 / 4 "€15.71
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGΚαστανό100.31 "2.86 "1 / 4 "€27.47
BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4 / 0awg | AB6RLG 22C365 ΥΑ282TC381.016 "4/0 AWG4/0 AWGΜωβ150.41 "3.99 "3 / 8 "€44.56
BURNDY YA6C2TC14E2 Μακρύ βαρέλι Telecom Cu Lug 2 τρύπα 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGΜπλε70.31 "2.78 "1 / 4 "€15.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg
€21.84 /μονάδα