Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY QPX282C Παράλληλος σφιγκτήρας 1 6AWG 2In | AB6RCM 22C153

BURNDY QPX282C Παράλληλος σφιγκτήρας 1 6AWG 2In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6RCM Μοντέλο: QPX282CΚωδ. Σταυρού: 22C153
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
€166.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλος σφιγκτήρας
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςΠαράλληλος σφιγκτήρας
Μήκος2"
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 (εκτέλεση), 2 (πατήστε)
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού1 (εκτέλεση), 6 (πατήστε)
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. ΤάσηΤιμή
BURNDY QPX2828 Παράλληλος σφιγκτήρας 1AWG 2.13In | AB6RCL 22C152 QPX28283 / 8 "-Παράλληλος σφιγκτήρας1.88 "2.13 "4/0 AWG1 AWG-€223.22
BURNDY QPX2C2C Παράλληλος σφιγκτήρας 6AWG 1.63In | AB6RCN 22C158 QPX2C2C5 / 16 "-Παράλληλος σφιγκτήρας1.38 "1.63 "2 AWG6 AWG-€127.17
BURNDY QPX282CY Παράλληλος σφιγκτήρας 1 / 0AWG 1.88In | AB6RCP 22C161 QPX282CY--Παράλληλος σφιγκτήρας1.84 "1.88 "4/0 (εκτέλεση), 2 (πατήστε) AWG1/0 (εκτέλεση), 6 (πατήστε)-€186.22
BURNDY QPX2828Y Παράλληλος σφιγκτήρας, 1 μέγεθος αγωγού AWG | CF4AXX QPX2828Y-10.24 "Παράλληλος σφιγκτήρας3.18 "-----
RFQ
BURNDY QPX4434 Παράλληλος σφιγκτήρας, 500 kcmil Μέγεθος αγωγού Run | CF4CCG QPX4434-3.06 "Παράλληλος σφιγκτήρας2.44 "-----
RFQ
BURNDY QPX4428 Παράλληλος σφιγκτήρας, 500 kcmil Μέγεθος αγωγού Run | CF4CCH QPX4428-2.88 "Παράλληλος σφιγκτήρας2.44 "-----
RFQ
BURNDY QPX3434 Παράλληλος σφιγκτήρας, 19 AWG Run Conductor Size | CF4CCJ QPX3434-3"Παράλληλος σφιγκτήρας2.19 "-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY QPX282C Παράλληλος σφιγκτήρας 1 6AWG 2In
€166.48 /μονάδα